Riferimenti
Chiaravalli:14109015
Rubix:160000000479682
Produttore:14109015
EAN:8054652027504

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 14109015-PIGNONE 3/8X7/32 Z 15 INOX
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione