866086-PIGNONE 1X17,02 Z 16 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1016
Rubix:999200100127485
Produttore:866086
EAN:3660338202728
866086-PIGNONE 1X17,02 Z 16 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866086-PIGNONE 1X17,02 Z 16 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 16 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento130,2 mm
Diametro esterno141 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa141 mm
€ 13,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore