866124-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 17 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1017
Rubix:999200100127523
Produttore:866124
EAN:3660338203107
866124-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 17 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866124-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 17 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 17 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento172,78 mm
Diametro esterno187,9 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa187,9 mm
€ 26,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore