887506-PIGNONE THF X BUSSOLA 887506

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B1014R
Rubix:999210312053876
EAN:3660338408700
887506-PIGNONE THF X BUSSOLA 887506

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887506-PIGNONE THF X BUSSOLA 887506


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B1 - 14 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo76 mm
Diametro di orientamento114,15 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza totale79,6 mm
€ 14,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione