883127-PIGNONE 8X3 Z 48 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1048
Rubix:999200100130987
Produttore:883127
EAN:3660338365447
883127-PIGNONE 8X3 Z 48 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti48
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883127-PIGNONE 8X3 Z 48 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 48 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti48
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Larghezza totale20 mm
€ 4,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione