857130-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 45 DOPPIO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA06B2045
Rubix:999200100126450
Produttore:857130
EAN:3660338123955


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857130-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 45 DOPPIO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z45 denti doppio
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Per trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Diametro di orientamento | 136,55 mm |
| Diametro esterno | 140,7 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 140,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione