Riferimenti
Chiaravalli:10131009
Rubix:160000000478665
Produttore:10131009
EAN:8054652015167

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 9 |
Dettagli del prodotto : 10131009-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 9 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1190 g |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 9 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione