894578-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 26 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1026SS
Rubix:999230427024062
Produttore:894578
EAN:3660338469817
894578-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 26 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894578-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 26 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota 08B1 - 26 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti26
Codice ISO08b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento110 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza totale30 mm
€ 26,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione