866006-PIGNONE 5/8X3/8 Z 14 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2014
Rubix:999200100127405
Produttore:866006
EAN:3660338201929
866006-PIGNONE 5/8X3/8 Z 14 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866006-PIGNONE 5/8X3/8 Z 14 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 14 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro di orientamento71,34 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa78 mm
5,30 IVA esclusa
/ Unità
6,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione