876548-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 23 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B3023
Rubix:999200100128894
EAN:3660338301247
876548-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 23 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876548-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 23 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 23 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti23
Codice ISO20b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento233,17 mm
Diametro esterno248,3 mm
Larghezza totale115 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa248,3 mm
€ 130,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione