876438-PIGNONE 1X17,02 Z 22 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2022
Rubix:999200100128784
EAN:3660338300141
876438-PIGNONE 1X17,02 Z 22 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876438-PIGNONE 1X17,02 Z 22 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 22 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento178,48 mm
Diametro esterno189,3 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa189,3 mm
€ 45,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore