PIGNONE TEMPRATO 12B-2 Z=29 3/4X7/16 Z 29 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P12B2029R
Rubix:999210312053576
EAN:3660338405709


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 12B-2 Z=29 3/4X7/16 Z 29 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 29 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 120 mm |
| Diametro di orientamento | 176,19 mm |
| Diametro esterno | 184,1 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 184,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione