Riferimenti
Chiaravalli:10119011
Rubix:160000000478471
Produttore:10119011
EAN:8054652014351

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
Dettagli del prodotto : 10119011-PIGNONE 3/4X7/16 Z 11 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione