Riferimenti
Chiaravalli:10109029
Rubix:160000000478159
Produttore:10109029
EAN:8054652012173

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 29 |
Dettagli del prodotto : 10109029-PIGNONE 3/8X7/32 Z 29 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 29 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore