894562-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 30 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P06B1030SS
Rubix:999230427024047
Produttore:894562


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894562-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 30 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 06B1 -30 denti - Acciaio inox
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Diametro di orientamento | 91,12 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza totale | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore