887457-PIGNONE THF X BUSSOLA 887457

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B1017R
Rubix:999210312053829
EAN:3660338408236
887457-PIGNONE THF X BUSSOLA 887457

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887457-PIGNONE THF X BUSSOLA 887457


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B1 - 17 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo1 mm
Diametro di orientamento86,36 mm
Diametro esterno93 mm
Larghezza totale25 mm
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione