865895-PIGNONE 3/8X7/32 Z 18 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P06B2018
Rubix:999200100127296
Produttore:865895
EAN:3660338200816
865895-PIGNONE 3/8X7/32 Z 18 DOPPIO P
brand logo
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 865895-PIGNONE 3/8X7/32 Z 18 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 18 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Codice ISO06b-2
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento54,85 mm
Diametro esterno58,3 mm
Diametro del foro12 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa58,3 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore