883213-PIGNONE 3/4X7/16 Z 57 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3057
Rubix:999200100131073
Produttore:883213
EAN:3660338366307
883213-PIGNONE 3/4X7/16 Z 57 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883213-PIGNONE 3/4X7/16 Z 57 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 57 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti57
Codice ISO12b-3
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota39 mm
Diametro del mozzo140 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa355,4 mm
€ 163,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione