857299-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 38 TRIPLO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:PMA12B3038
Rubix:999200100126592
Produttore:857299
EAN:3660338125614
857299-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 38 TRIPLO X TL
Riepilogo info tecniche
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 857299-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 38 TRIPLO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 38 teeth (3020) - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento230,69 mm
Diametro esterno239 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa239 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
97,07 IVA esclusa
/ Unità
118,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione