Riferimenti
Chiaravalli:10110021
Rubix:170000000777196
Produttore:10110021
EAN:8054652012609

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Dettagli del prodotto : 10110021-PIGNONE 1/2X1/8 Z 21 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 480 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore