Riferimenti
Chiaravalli:10108026
Rubix:160000000478087
Produttore:10108026
EAN:8054652011763

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
Dettagli del prodotto : 10108026-PIGNONE 8 X 3 Z 26 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione