866128-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 10 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B2010
Rubix:999200100127527
Produttore:866128
EAN:3660338203145
866128-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 10 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866128-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 10 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Codice ISO20b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento102,74 mm
Diametro esterno117,9 mm
Larghezza totale75 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa117,9 mm
20,76 IVA esclusa
/ Unità
25,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione