876316-PIGNONE 1/2X5/16 Z 33 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3033
Rubix:999200100128662
EAN:3660338298929
876316-PIGNONE 1/2X5/16 Z 33 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti33
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876316-PIGNONE 1/2X5/16 Z 33 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 33 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti33
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento133,6 mm
Diametro esterno138,4 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa138,4 mm
€ 21,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione