866052-PIGNONE 3/4X7/16 Z 45 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1045
Rubix:999200100127451
Produttore:866052
EAN:3660338202384
866052-PIGNONE 3/4X7/16 Z 45 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866052-PIGNONE 3/4X7/16 Z 45 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota23 mm
Diametro di orientamento273,1 mm
Diametro esterno282,5 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa282,5 mm
€ 40,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione