876063-PIGNONE 8X3 Z 34 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1034
Rubix:999200100128541
EAN:3660338296390
876063-PIGNONE 8X3 Z 34 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti34
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876063-PIGNONE 8X3 Z 34 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 34 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti34
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento86,7 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza totale16 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa90 mm
3,94 IVA esclusa
/ Unità
4,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione