894564-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 12 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1012SS
Rubix:999230427024048
Produttore:894564
894564-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 12 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894564-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 12 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 08B1 - 12 denti - Acciaio inossidabile

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO08b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo33 mm
Diametro di orientamento53 mm
Diametro esterno53 mm
Larghezza totale25 mm
9,93 IVA esclusa
/ Unità
12,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione