17119017-PIGNONE PER BUSSOLA 3/4X7/16 Z 17 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:17119017
Rubix:160000000479102
Produttore:17119017
EAN:8054652036056

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Dettagli del prodotto : 17119017-PIGNONE PER BUSSOLA 3/4X7/16 Z 17 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione