876596-PIGNONE 1 1/2X1 Z 10 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2010
Rubix:999200100128942
EAN:3660338301728
876596-PIGNONE 1 1/2X1 Z 10 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876596-PIGNONE 1 1/2X1 Z 10 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento123,29 mm
Diametro esterno138 mm
Larghezza totale95 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa138 mm
€ 35,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione