876070-PIGNONE 8X3 Z 45 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1045
Rubix:999200100128548
EAN:3660338296468
876070-PIGNONE 8X3 Z 45 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876070-PIGNONE 8X3 Z 45 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento114,69 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza totale20 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa118 mm
€ 4,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione