866087-PIGNONE 1X17,02 Z 17 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B1017
Rubix:999200100127486
Produttore:866087
EAN:3660338202735


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866087-PIGNONE 1X17,02 Z 17 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 17 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 138,22 mm |
| Diametro esterno | 149 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 149 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore