866020-PIGNONE 5/8X3/8 Z 15 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3015
Rubix:999200100127419
Produttore:866020
EAN:3660338202063
866020-PIGNONE 5/8X3/8 Z 15 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866020-PIGNONE 5/8X3/8 Z 15 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 10B3 - denti 15 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento76,36 mm
Diametro esterno83 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa83 mm
€ 8,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore