17109019-PIGNONE PER BUSSOLA 3/8X7/32 Z 19 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:17109019
Rubix:160000000478982
Produttore:17109019
EAN:8054652035394

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 17109019-PIGNONE PER BUSSOLA 3/8X7/32 Z 19 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore