PIGNONE TEMPRATO 28B-1 Z=25 1 3/4X1 1/4 Z 25 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P28B1025R
Rubix:999210312053758
EAN:3660338407529
PIGNONE TEMPRATO 28B-1 Z=25 1 3/4X1 1/4 Z 25 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 28B-1 Z=25 1 3/4X1 1/4 Z 25 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 28B1 - 25 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO28b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro del mozzo160 mm
Diametro di orientamento354,66 mm
Diametro esterno373 mm
Larghezza totale75 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa373 mm
187,60 IVA esclusa
/ Unità
228,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione