876603-PIGNONE 1 1/2X1 Z 20 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2020
Rubix:999200100128949
EAN:3660338301797
876603-PIGNONE 1 1/2X1 Z 20 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876603-PIGNONE 1 1/2X1 Z 20 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 20 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti20
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento243,57 mm
Diametro esterno258,6 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa258,6 mm
133,44 IVA esclusa
/ Unità
162,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore