865956-PIGNONE 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2023
Rubix:999200100127355
Produttore:865956
EAN:3660338201424
865956-PIGNONE 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865956-PIGNONE 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 08B2 - 23 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento93,27 mm
Diametro esterno98,2 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa98,2 mm
€ 7,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore