883209-PIGNONE 3/4X7/16 Z 50 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3050
Rubix:999200100131069
Produttore:883209
EAN:3660338366260
883209-PIGNONE 3/4X7/16 Z 50 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883209-PIGNONE 3/4X7/16 Z 50 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 50 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti50
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota0 mm
Diametro del mozzo140 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa312,3 mm
124,42 IVA esclusa
/ Unità
151,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione