Riferimenti
Chiaravalli:10209034
Rubix:160000000478197
Produttore:10209034
EAN:8054652017178

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 34 |
Dettagli del prodotto : 10209034-PIGNONE 3/8X7/32 Z 34 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1430 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 34 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione