PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=12 5/8X3/8 Z 12 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2012R
Rubix:999210312053490
EAN:3660338404849
PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=12 5/8X3/8 Z 12 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=12 5/8X3/8 Z 12 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 12 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti12
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo44 mm
Diametro di orientamento61,34 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa68 mm
€ 5,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore