857351-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 21 TRIPLO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA16B3021
Rubix:999200100126628
Produttore:857351
EAN:3660338126123


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857351-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 21 TRIPLO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 21 teeth (3030) - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 16b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro di orientamento | 170,43 mm |
| Diametro esterno | 181,2 mm |
| Larghezza totale | 79,6 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 181,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione