883207-PIGNONE 3/4X7/16 Z 50 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1050
Rubix:999200100131067
Produttore:883207
EAN:3660338366246
883207-PIGNONE 3/4X7/16 Z 50 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883207-PIGNONE 3/4X7/16 Z 50 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 50 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota23 mm
Diametro del mozzo110 mm
Larghezza totale56 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa312,3 mm
€ 45,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore