PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=17 1/2X5/16 Z 17 TRIPLO P THF
Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P08B3017R
Rubix:999210312053444
EAN:3660338404382


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=17 1/2X5/16 Z 17 TRIPLO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 14 mm |
| Diametro del mozzo | 54 mm |
| Diametro di orientamento | 69,11 mm |
| Diametro esterno | 73,6 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 73,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione