Riferimenti
Chiaravalli:10215032
Rubix:160000000478426
Produttore:10215032
EAN:8054652017956

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 32 |
Dettagli del prodotto : 10215032-PIGNONE 5/8X3/8 Z 32 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5340 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 32 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione