PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=45 1/2X5/16 Z 45 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1045R
Rubix:999210312053406
EAN:3660338404009
PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=45 1/2X5/16 Z 45 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=45 1/2X5/16 Z 45 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 08B1 - 45 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento182,07 mm
Diametro esterno188 mm
Larghezza totale40 mm
€ 18,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione