Riferimenti
Chiaravalli:10215015
Rubix:160000000478409
Produttore:10215015
EAN:8054652017789

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 10215015-PIGNONE 5/8X3/8 Z 15 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 970 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione