17112045-PIGNONE PER BUSSOLA 1/2X5/16 Z 45 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:17112045
Rubix:160000000479033
Produttore:17112045
EAN:8054652035738

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 45 |
Dettagli del prodotto : 17112045-PIGNONE PER BUSSOLA 1/2X5/16 Z 45 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1680 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 45 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore