17119023-PIGNONE PER BUSSOLA 3/4X7/16 Z 23 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:17119023
Rubix:160000000479106
Produttore:17119023
EAN:8054652036117

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
Dettagli del prodotto : 17119023-PIGNONE PER BUSSOLA 3/4X7/16 Z 23 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione