876599-PIGNONE 1 1/2X1 Z 13 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2013
Rubix:999200100128945
EAN:3660338301759
876599-PIGNONE 1 1/2X1 Z 13 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876599-PIGNONE 1 1/2X1 Z 13 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento159,18 mm
Diametro esterno174,2 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa174,2 mm
€ 58,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione