Riferimenti
Chiaravalli:10119012
Rubix:160000000478472
Produttore:10119012
EAN:8054652014368

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 10119012-PIGNONE 3/4X7/16 Z 12 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 650 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione