883187-PIGNONE 5/8X3/8 Z 55 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2055
Rubix:999200100131047
Produttore:883187
EAN:3660338366048
883187-PIGNONE 5/8X3/8 Z 55 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti55
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883187-PIGNONE 5/8X3/8 Z 55 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 55 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti55
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo120 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa285,5 mm
€ 6,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione