866064-PIGNONE 3/4X7/16 Z 23 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2023
Rubix:999200100127463
Produttore:866064
EAN:3660338202506
866064-PIGNONE 3/4X7/16 Z 23 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866064-PIGNONE 3/4X7/16 Z 23 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 23 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento139,9 mm
Diametro esterno149 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa149 mm
€ 20,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore